SEKA 1204 AFTN ST1400

Art.-nr.: 214270 ST1400
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    91,19  DKK / styk
  • fra 10 styk
    75,99  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.491 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SEKA 1204 AFTN
Type ST1400
Type HB7720
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,19 mm
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 4,76 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 214270 ST1400
EAN/GTIN 4045197319470

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
235
Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
105
Stål < 1400 N/mm²
P
105
INOX < 900 N/mm²
M
170
GG (G)
K
130
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap maks. = 3,5 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere