Standard-slagstang Slagflade 10 mm

Art.-nr.: 214.10
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Kørner

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 214.10
EAN/GTIN 3148511487778
Producentnummer 214.10
L-nummer L60130 5445
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Midterstykke af stål
  • Udskiftelige nylonspidser, Shore D74-hårdhed
  • Anvendes med en hammer eller i hånden til at indsætte eller udtrække lejer eller mindre dele
  • Udskift slagstænger af bronze eller messing

Egenskab:

  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 166
  • Tilbehør: 212.E10
  • [g]: 100
  • [kg]: 0,100