Fræsevendeskærsplatte POMX 0704ZEER M, til high-feed-fræser, HB9540

Art.-nr.: 213128 ST1400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    112,95 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    94,18 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.150 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægningsteknologi PVD
ISO-kode, vendeskærsplatte POMX 0704ZEER M
Type ST1400
Type HB9540
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 3,61 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,9 mm
Antal skift/skær 5
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 213128 ST1400
EAN/GTIN 4045197743237
Producentnummer 213128 ST1400
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
360
Stål < 900 N/mm²
P
310
Stål < 1100 N/mm²
P
260
Stål < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
Uni
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Planskærlængde: 1,5 mm til høj overfladekvalitet.

Bemærk:

Vedledende værdier for ae = 0,5 … 1×D / ap maks. = 1,4 mm.