GARANT Power Q Mini high-performance-fræser 50/8 mm

Art.-nr.: 213058 50/8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Ramping
  • Spåntagningsstrategi: HPC
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Power Q
Skær-⌀ DC 50 mm
Antal skær Z 8
Skaftudførelse med boring
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Ramping
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
Værktøjsudskiftning PowerCard
⌀ D3 44 mm
Samlet længde Li alt 50 mm
Holdeboring-⌀ 22 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 94 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 98 mm
Cirkulær borefræsning ap 1 mm
Rampingvinkel αmaks 0,47 grader
Rampinglængde L for αmaks 42,4 mm
passende vendeskærsplatter ANGX10T308ZE.R
Indstillingsvinkel κ 20 grader
Fz Helix 0,8
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 213058 50/8
EAN/GTIN 4062406566753

Betegnelse

Udførelse:

High-performance-fræsesystem til mindre bearbejdningsdiametre og større anvendelsesdybder. Særdeles effektiv takket være højt skærantal.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 1,2 med klinge nr. 674252 str. 7IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "Power Q" Se alle
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
    ⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven