GARANT Power Q Mini high-performance-fræser 20/3 mm

Art.-nr.: 213056 20/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Plunge cutting
  • Spåntagningsstrategi: HPC
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Power Q
Skær-⌀ DC 20 mm
Antal skær Z 3
Skaftudførelse med gevind
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Plunge cutting
Spåntagningsstrategi HPC
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
⌀ D3 14 mm
Samlet længde Li alt 30 mm
Holdegevind M M10
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 34 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 38 mm
Cirkulær borefræsning ap 1 mm
Rampingvinkel αmaks 1,62 grader
Rampinglængde L for αmaks 12,4 mm
passende vendeskærsplatter ANGX10T308ZE.R
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 213056 20/3
EAN/GTIN 4062406566562

Betegnelse

Udførelse:

High-performance-fræsesystem til mindre bearbejdningsdiametre og større anvendelsesdybder. Særdeles effektiv takket være højt skærantal.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 1,2 med klinge nr. 674252 str. 7IP.
Anvend altid indvendig køling i forbindelse med forlængere.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "Power Q" Se alle
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
    ⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven