{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Q | |
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 26 mm | |
Udhængslængde L1 | 70 mm | |
Samlet længde Li alt | 150 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 58 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,82 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 24,4 mm | |
passende vendeskærsplatter | ANGX10T308ZE.R | |
Indstillingsvinkel κ | 20 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 213052 32/5 | |
EAN/GTIN | 4062406566340 |