Kugleformede sekskantnøgler L-nøgler

Art.-nr.: 212Z.L 3/16 YE
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212Z.L 3/16 YE
EAN/GTIN 7610733249350
Producentnummer PB 212Z.L 3/16 YE
L-nummer L60060 2205

Betegnelse

Beskrivelse:

  • RainBow sekskantnøgler L-nøgler lange, med kugleende
  • til sekskantskruer (tommer)
  • forkromet og pulverlakeret, farvekode efter størrelse, det rigtige værktøj hurtigt ved hånden
  • perfekt formet kugleende, gør det muligt at dreje skruer i en vinkel på op til 30°
  • speciel legering baseret på fjederstål, exceptionel elasticitet med høj hårdhed
  • mærket med serienummer, livstidsgaranti
  • .

Egenskab:

  • Farve: gul
  • Håndtagets længde indvendigt: 145 mm
  • Profil: til indvendige sekskantskruer tommer
  • Skruestørrelse for sekskantskrue i tommer Dimensioner: 3/16″
  • Stiftlængde indvendigt: 24 mm