• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

Fræsevendeskærsplatte ⌀ 32 mm, til kopifræser, stump, konisk

Art.-nr.: 212796 ALU
Rabat
807,59 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    341,08 DKK 807,59 DKK / 1 styk
  • fra 5 styk
    284,23 DKK 672,98 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
556 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type ALU
Type HU7810
Skæremateriale HM
Radius Wiper aksial 32 mm
Radius Wiper radial 64 mm
Skærradius R1 4 mm
Skærlængde Lc 16 mm
Tilspænding fz i aluminium, med korte spåner 0,3 mm
Antal skift/skær 1
Hjørneradius 4 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 212796 ALU
EAN/GTIN 4062406103347
Producentnummer 212796 ALU
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
1400
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

  • Radius-, rundløbs- og skiftenøjagtighed: ±0,015 mm.

Detaljerede vejledende værdier finder du i GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110020.