Fræsevendeplatte ⌀ 25 mm stump, konisk ALU

Art.-nr.: 212788 ALU
Rabat
713,33 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    408,56  DKK 713,33 DKK / styk
  • fra 10 styk
    340,47  DKK 594,43 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
515 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type ALU
Type HU7810
Skæremateriale HM
Radius Wiper aksial 50 mm
Radius Wiper radial 100 mm
Skærradius R1 4 mm
Skærlængde Lc 12,5 mm
Tilspænding fz i aluminium, med korte spåner 0,24 mm
Antal skift/skær 1
Hjørneradius 4 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212788 ALU
EAN/GTIN 4062406103316

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
1400
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Detaljerede vejledende værdier finder du i GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110020.
  • Radius-, rundløbs- og skiftenøjagtighed: ±0,015 mm.