Fræsevendeskærsplatte ⌀ 8 mm, til kopifræser

Art.-nr.: 212708 ALU
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    354,88 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    295,75 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type ALU
Type HU7810
Skæremateriale HM
Hjørneradius R 1 mm
Tilspænding fz i aluminium, med korte spåner 0,15 mm
Tilspænding fz i stål < 1400 N/mm2 0,15 mm
Antal skift/skær 1
Hjørneradius 1 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 212708 ALU
EAN/GTIN 4045197761514
Producentnummer 212708 ALU
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
1400
Aluminium (med korte spåner)
N
700
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

  • Radius-, rundløbs- og skiftenøjagtighed: ±0,015 mm.

Detaljerede vejledende værdier finder du i GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110020.

Anvendelse:

Torus-platter med hjørneradius. Til skærekraft- og vibrationsreduktion.