RDHW 1003 MOT ST900

Art.-nr.: 212241 ST900
Rabat
78,07 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    44,70  DKK 78,07 DKK / styk
  • fra 10 styk
    37,25  DKK 65,11 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8.641 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte RDHW 1003 MOTN
Type ST900
Type HB7525
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,22 mm
Antal skift/skær 1
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212241 ST900
EAN/GTIN 4045197761248

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
380
Stål < 750 N/mm²
P
290
Stål < 900 N/mm²
P
240
Stål < 1100 N/mm²
P
210
Stål < 1400 N/mm²
P
170
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
GG (G)
K
200
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere