HM-holder, cylindrisk, kort, Cylinderskaft, til skærehoved-⌀ D: 12mm

Art.-nr.: 210561 12
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

til skærehoved-⌀ D (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Serie TopCut
Producentbetegnelse VHM-Aufnahme zylindrisch kurz, Zylinderschaft, für Schneidkopf-⌀ D: 12mm
Holdertype Cylinderskaft
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0120 mm
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 12 mm
Skaftlængde 46 mm
Grænseflade på maskinsiden Cylindrisk skaft
Længde på udhæng 59 mm
Udvendig diameter, værktøjssiden 11,8 mm
Skaftlængde, værktøjssiden 57 mm
Rundløbsnøjagtighed 10 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Konstruktion kort
Tilspændingsmoment 10 Nm
Med kølekanal ja
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype værktøjsholder til indskruning
Samlet længde 105 mm
Intern køling er muligt ja
Materiale hårdmetal
Vægt 0,132 kg
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 210561 12
EAN/GTIN 4045197558084
Producentnummer 210561 12
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsslebet holder til GARANT TopCut påskruningsfræsere.
System, rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm som følge af en kombination af konus- og plananlæg.
Uden spændeflade (til HSC-bearbejdning). Tolerance = h6.

Bemærk:

Maksimal fræsedybde = L1 + I; I = se mål, påskruningsfræsere: Nr. 210050210410.
Spændenøgle = nr. 219987.
Indsats til momentnøgle = nr. 219986.
Ved langt værktøjsfremspring skal de tekniske data reduceres.