HM-radiuskopifræser 1X6 mm

Art.-nr.: 209791 1X6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Tolerance, nom. ⌀: 0 / −0,005
  • Antal tænder Z: 2
  • Spiralvinkel: 30

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 1 mm
Belægning Diamant
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Tolerance, nom. ⌀ 0 / −0,005
Antal tænder Z 2
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,05×D ved kopifræsning
Skaft DIN 6535 HA med h5
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 0,8 mm
Skærradius R1 0,5 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 6 mm
Fristilling-⌀ D1 0,96 mm
Samlet længde L 45 mm
Skaft-⌀ Ds 4 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i grafit 0,03 mm
Korrektionsfaktor ap korr 0,9
Farvering sort
Produkttype Helradius- og kuglefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 209791 1X6
EAN/GTIN 4045197920003

Anvendelsestabel

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb, sandwich
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafit
N
340
Hybrid
N
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med krystallinsk diamantbelægning sp3. Til højeste krav til ydelse og præcision i fiberkompositmaterialer, GFK, CFK og grafit. Ekstremt snævre tolerancer sikrer en maksimal nøjagtighed. Dobbeltslebet 2-faset hulslibning. Afsatsvinkel α=16°.
Tolerancer:
  • Skærradius: Radiuskontur 0 / -0,005 mm.
  • Fristillings-⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

Bemærk:

Ved stigende udhængslængde på værktøjet skal ap reduktion anvendes!
Værdier for:
Kopiering: ap = 0,15×D×ap korr
Til beregning af tilspændingshastigheden vf skal maskinens faktisk anvendte (oftest maksimale) omdrejningstal anvendes!
F.eks.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z
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
    ⌀ DC × L1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven