• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

HM-radiuskopifræser, Diamant, ⌀ DC × L1: 0,5X6mm

Art.-nr.: 209790 0,5X6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC × L1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Tolerance, nom. ⌀: 0 / −0,01
  • Antal tænder Z: 2
  • Spiralvinkel: 30

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 0,5 mm
Belægning Diamant
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Tolerance, nom. ⌀ 0 / −0,01
Antal tænder Z 2
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,05×D ved kopifræsning
Skaft DIN 6535 HA med h5
Skærlængde Lc 0,4 mm
Radius R 0,25 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 6 mm
Fristilling-⌀ D1 0,47 mm
Samlet længde L 45 mm
Skaft-⌀ Ds 4 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i grafit 0,0021 mm
Korrektionsfaktor for vc 1,25
Skærehastighed vc i grafit 194 m/min
Farvering sort
Produkttype Helradius- og kuglefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 209790 0,5X6
EAN/GTIN 4045197476364
Producentnummer 209790 0,5X6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb, sandwich
N
350
GFK, CFK
N
190
Grafit
N
340
Hybrid
N
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med krystallinsk diamantbelægning sp3 af nyeste generation, til processikker bearbejdning af fiberkompositmaterialer, GFK, CFK og grafit. Utrolig præcis udførelse, hvad angår rundløb og alle tolerancer. HM-radiuskopifræser, hel radius,
Afsatsvinkel α = 16°.
Tolerancer:
  • Skærradius: Radiuskontur = ±0,005 mm.
  • Fristillings-⌀: D1 = 0 / -0,02 mm.

Bemærk:

Korrektionsfaktor til vc afhængigt af mål L4.