{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skær-⌀ DC | 4 mm | |
| Belægning | PKD | |
| Skæremateriale | PKD | |
| Norm | Fabriksstandard | |
| Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
| Antal tænder Z | 2 | |
| Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
| Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Indvendig køling | ja | |
| Skærlængde Lc | 2,5 mm | |
| Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 15 mm | |
| Fristilling-⌀ D1 | 3,8 mm | |
| Samlet længde L | 60 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
| Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
| Tilspænding fz til notfræsning i GFK/CFK | 0,01 mm | |
| Tilspænding fz til notfræsning i grafit | 0,07 mm | |
| Farvering | sort | |
| Produkttype | Hjørnefræser |
| Artikelnummer | 209615 4 | |
| EAN/GTIN | 4045197513250 | |
| Producentnummer | 209615 4 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |