{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Producentbetegnelse | VHM-Fräser Composite schiebender Schnitt | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00600105 | |
| Holderform | Standard | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 6 mm | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Holdertype | tapper | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Skaftdiameter | 6 mm | |
| Skaftlængde | 36 mm | |
| Holderdiameter, nedre mål | -0,008 mm | |
| Olie | egnet | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Luft | egnet | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | N (jernfrie metaller) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM DIAMANT | |
| Skærdiameter | 5 mm; 5 mm | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO; toleranceklasse ISO | |
| Halsdiameter | 4,9 mm | |
| Skærlængde | 13 mm; 13 mm | |
| Hovedlængde | 19 mm | |
| ISO-fræsertype | G | |
| Hældningsvinkel | 0 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 0 grader | |
| Nedsænkningsdybde, maks. | 0 mm | |
| Antal virksomme skær på omfangsside | 8 | |
| Snoningsretning | venstre | |
| Snoet vinkel | 8 grader | |
| Hvirvelgradient | 8 mm | |
| Hjørne / kant | 1; 1 | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 38 mm | |
| Samlet længde | 57 mm | |
| Funktionslængde | 19 mm | |
| Vægt | 20 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Bearbejdningsprocesser | Hjørnefræser | |
| Farvering | sort | |
| Produkttype | hjørnefræser | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,25 | |
| Skæredybde, min. | 0,01 mm | |
| Skæredybde maks. | 13 mm; 5 mm |
| Artikelnummer | 209548 5 | |
| EAN/GTIN | 4062406362386 | |
| Producentnummer | 209548 5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |