HM-fræser trækkende snit grov 4 mm

Art.-nr.: 209410 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Fræseprofil: højeffektivt krydsfortandet
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: h10

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 4 mm
Belægning ubelagt
Fortanding, finhedsgrad grov
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Fræseprofil højeffektivt krydsfortandet
Type W
Tolerance, nom. ⌀ h10
Antal tænder Z 2
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 16 mm
Samlet længde L 50 mm
Skaft-⌀ Ds 4 mm
Tilspænding f til beskæring i POM GF25 0,1 mm/o
Tilspænding f til beskæring i PEEK CF30 0,07 mm/o
Farvering gul
Skafttolerance h6
Hjørnefasvinkel 90 grader
Produkttype Fræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 209410 4
EAN/GTIN 4045197477545

Anvendelsestabel

PVDF GF20
N
120
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
120
PEEK CF30
N
110
GFK
N
120
CFK
N
120
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

High-performance krydsfortanding til økonomisk bearbejdning af fiberforstærkede kunststoffer. Til notfræsning i skrubområde.
Højredrejet spiral, trækkende snit til normal brug.
Størrelse 5M, 6M, 8M: Overlang udførelse.
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
    ⌀ h10 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven