{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderform | glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0050 mm | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Skaftdiameter | 5 mm | |
| Skaftlængde | 55,4 mm | |
| Holderdiameter, øvre mål | 0 mm | |
| Holderdiameter, nedre mål | -0,008 mm | |
| Øvre mål på nominel diameter | 0,05 mm | |
| Nedre mål, nominel diameter | -0,05 mm | |
| Olie | egnet | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Luft | egnet | |
| Skæremateriale | HM | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet | HM | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet | HM | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM TIALN | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skærdiameter | 5 mm | |
| Tolerance for skærediameter | producenttolerance | |
| Øvre mål | 0,05 mm | |
| Nedre mål | -0,05 mm | |
| Skærlængde | 3,1 mm | |
| Hovedlængde | 3,1 mm | |
| Hældningsvinkel | 0 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 0 grader | |
| Antal virksomme skær på omfangsside | 4 | |
| Antal effektive skær på endefladen | 4 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Snoet vinkel | 0 grader | |
| Hjørne / kant | 1 | |
| Hjørnedesign | som affasning | |
| Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
| Profilvinkel | 45 grader | |
| Deling af skærene | lige | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 23 mm | |
| Nyttelængde | 3,1 mm | |
| Samlet længde | 75 mm | |
| Funktionslængde | 23 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 45.000 min-1 | |
| Vægt | 18 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | Werksnorm | |
| Medie | uden datamedie | |
| Farvering | uden | |
| Produkttype | fremadrettet/bagudrettet afgratningsfræser | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,25 |
| Artikelnummer | 208180 5 | |
| EAN/GTIN | 4045197198372 | |
| Producentnummer | 208180 5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |