GARANT Diabolo HM-afgrater spiraliseret 90° 6M mm

Art.-nr.: 208158 6M
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
264 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: H
  • Tolerance, nom. ⌀: h6
  • Antal tænder Z: 6

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 6 mm
Serie Diabolo
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type H
Tolerance, nom. ⌀ h6
lille ⌀ D3 3 mm
stor ⌀ D2 6 mm
Antal tænder Z 6
Spiralvinkel 35 grader
Tilspændingsretning Vandret og skrå
Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Mål S 2,1 mm
Samlet længde L 100 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Fasefræsning 45 grader
Tilspænding fz i stål < 60 HRC 0,02 mm
Skafttolerance h6
Farvering rød
Hjørnefasvinkel 45 grader
Produkttype Afgratere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 208158 6M
EAN/GTIN 4062406378899

Anvendelsestabel

Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
Stål < 55 HRC
H
100
Stål < 60 HRC
H
90
Stål < 65 HRC
H
60
Stål < 67 HRC
H
35
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Afgrater, der er specielt udviklet til bearbejdning af hårde emner. Den videreudviklede Diabolo-belægning muliggør endnu længere standtider og bedre overfladekvalitet.
Tolerance: Mål S = ±0,2 mm.
Spidsvinkel = ±5 vinkelminutter.
Fremragende overfladekvalitet på grund af den 35°-spiralvinkel.
Ekstra lang afgrater til fremragende afgratningsresultater ved særligt svært tilgængelige konturer. Værktøj uden spids.

Anvendelse:

Yderst velegnet til fasning og afgratning af emnekanter samt til konturbearbejdning.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Diabolo" Se alle
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
    ⌀ h6 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven