HM-afgratere 60° 10 mm

Art.-nr.: 208127 10
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h6
  • Antal tænder Z: 4

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 10 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h6
Antal tænder Z 4
Tilspændingsretning Vandret og skrå
Konusforsænkerspidsvinkel 60 grader
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Mål S 9,9 mm
Samlet længde L 67 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Fasefræsning 30 grader
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 0,05 mm
Skafttolerance h6
Farvering uden
Hjørnefasvinkel 60 grader
Produkttype Afgratere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 208127 10
EAN/GTIN 4045197859006

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
180
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG (G)
K
55
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Tolerance: Mål S = ±0,1 mm, spidsvinkel ±10 vinkelminutter.

Anvendelse:

Yderst velegnet til fasning og afgratning af emnekanter samt til konturbearbejdning.
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
    ⌀ h6 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven