{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Mål S | 5,6 mm | |
Samlet længde L | 59 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Fasefræsning | 45 grader | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Produkttype | Afgratere |
Artikelnummer | 208121 8 | |
EAN/GTIN | 4045197199775 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-afgratere 90° 8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.679 styk på lager
204,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
407 styk på lager
283,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
248 styk på lager
171,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
750 styk på lager
370,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager
278,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
255 styk på lager
373,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden | grøn | grøn |
Samlet længde L | 59 | 63 | 59 | 63 | 63 | 63 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skafttolerance | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Type | N | N | N | N | N | N |
Antal tænder Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |