HM-fasfræser, spiraliseret 90°, TiAlN, ⌀ e8 DC: 4mm

Art.-nr.: 208088 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,01 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
116 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse VHM-Fasenfräser spiralisiert
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0060 mm
Tør bearbejdning egnet
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 6 mm
Skaftlængde 38,3 mm
Holderdiameter, nedre mål -0,008 mm
Olie egnet
Skaftudførelse HA
Luft egnet
Skæremateriale HM
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HM
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet HM
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Belægning TiAlN
Skærdiameter 4 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse e8
Skærlængde 11 mm
Hovedlængde 11 mm
Indstillingsvinkel 45
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær på omfangsside 2
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 35 grader
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørnefasvinkel 45 grader
Profilvinkel 90 grader
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 22 mm
Nyttelængde 11 mm
Samlet længde 57 mm
Funktionslængde 22 mm
Omdrejningstal maks. 45.000 min-1
Vægt 19 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser profilfræsning
Farvering grøn
Produkttype Vinkelfræser
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,01 mm
Skæredybde maks. 11 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 208088 4
EAN/GTIN 4062406390563
Producentnummer 208088 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
180
Aluminium (med korte spåner)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
Stål < 500 N/mm²
P
130
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
65
Stål < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
100
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Tolerance: Spidsvinkel ±5 vinkelminutter.
Fremragende overfladekvalitet takket være 35°-spiralvinkel. Fasfræser til universel anvendelse på stort set alle materialer. Takket være den nyudviklede belægning undgås løsæg effektivt, også i aluminium og INOX.

Anvendelse:

  • Centrering
  • Boring
  • Forsænkning
  • Affasning