HM-fasfræser, spiraliseret 60°, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10mm

Art.-nr.: 208087 10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,01 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 10 mm
Tør bearbejdning egnet
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 10 mm
Holderdiameter, nedre mål -0,009 mm
Olie egnet
Luft egnet
Skæremateriale HM
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Belægning TiAlN
Skærdiameter 10 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse e8
Skærlængde 22 mm
Hovedlængde 22 mm
Indstillingsvinkel 30
Antal virksomme skær på omfangsside 2
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 35 grader
Profilvinkel 60 grader
Deling af skærene lige
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 32 mm
Omdrejningstal maks. 25.000 min-1
Vægt 63,2 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser profilfræsning
Farvering grøn
Produkttype Vinkelfræser
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,01 mm
Skæredybde maks. 22 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 208087 10
EAN/GTIN 4062406390532
Producentnummer 208087 10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
180
Aluminium (med korte spåner)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
Stål < 500 N/mm²
P
130
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
65
Stål < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
100
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Tolerance: Spidsvinkel ±5 vinkelminutter.
Fremragende overfladekvalitet takket være 35°-spiralvinkel. Fasfræser til universel anvendelse på stort set alle materialer. Takket være den nyudviklede belægning undgås løsæg effektivt, også i aluminium og INOX.

Anvendelse:

  • Centrering
  • Boring
  • Forsænkning
  • Affasning