HM-fasfræsere 90°, ubelagt, ⌀ e8 DC: 3mm

Art.-nr.: 208070 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,01 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
185 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse VHM-Fasenfräser
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00600105
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0060 mm
Skaftdiameter 6 mm
Skaftlængde 46,4 mm
Holderdiameter, ISO-toleranceklasse 6 mm
Skaftudførelse HA
Skæremateriale HM
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Belægning ubelagt
Skærdiameter 3 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse e8
Skærlængde 8 mm
Hovedlængde 8 mm
Hældningsvinkel 5 grader
Sidehældningsvinkel 15 grader
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 30 grader
Profilvinkel 90 grader
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 21 mm
Nyttelængde 8 mm
Samlet længde 57 mm
Funktionslængde 8 mm
Vægt 16 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser Hjørnefræser; notfræsning; planforsænkning
Farvering uden
Produkttype Vinkelfræser
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,01 mm
Skæredybde maks. 8 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 208070 3
EAN/GTIN 4045197129086
Producentnummer 208070 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
180
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG (G)
K
55
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Tolerance: Spidsvinkel ±1°.

Anvendelse:

  • Notfræsning
  • Forsænkning
  • Affasning
  • Kan også anvendes som NC-centrerbor.

Bemærk:

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB bestilles med nr. 208071 .