{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00601005 | |
| Holderform | form B | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0060 mm | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Holdertype | tapper | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Skaftdiameter | 6 mm | |
| Skaftlængde | 28 mm | |
| Holderdiameter, ISO-toleranceklasse | 0 mm | |
| Holderdiameter, nedre mål | -8 mm | |
| Olie | egnet | |
| Skaftudførelse | HB | |
| Luft | egnet | |
| Skæremateriale | HM | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet | HM | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet | HM | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM | |
| Belægning | ubelagt | |
| Skærdiameter | 4 mm | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Toleranceklasse | e8 | |
| Skærlængde | 11 mm | |
| Hovedlængde | 11 mm | |
| ISO-fræsertype | H | |
| Afbalancering af kvalitet | G2.5 | |
| Hældningsvinkel | 5 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 0 grader | |
| Snoningsretning | højre | |
| Snoet vinkel | 30 grader | |
| Profilvinkel | 60 grader | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 21 mm | |
| Samlet længde | 57 mm | |
| Funktionslængde | 39 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 45.000 min-1 | |
| Vægt | 23,4 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | Werksnorm | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | Hjørnefræser; planforsænkning | |
| Farvering | uden | |
| Produkttype | Vinkelfræser | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,25 | |
| Skæredybde, min. | 0,01 mm | |
| Skæredybde maks. | 11 mm |
| Artikelnummer | 208068 4 | |
| EAN/GTIN | 4062406538156 | |
| Producentnummer | 208068 4 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |