HM-kvadrantfræser HPC 0,4 mm

Art.-nr.: 208023 0,4
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, radiuskontur: ±0,01
  • Tilspændingsretning: vandret

Produktdetaljer

Teknisk data

Radius r 0,4 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, radiuskontur ±0,01
Antal tænder Z 6
Tilspændingsretning vandret
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
lille ⌀ D3 5,2 mm
stor ⌀ D2 6 mm
Skærlængde Lc 0,4 mm
Samlet længde L 58 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Radiusfræsning fremad
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,02 mm
Skafttolerance h6
Farvering uden
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype kvadrantfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 208023 0,4
EAN/GTIN 4062406103552

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
800
Aluminium (med korte spåner)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Ligenotet, uden profilforvrængning.
Tolerance: r = ±0,01 mm.

Anvendelse:

Til afrunding og afgratning af kanter med konturer.
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
    Radius r (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven