Plastikhammer aluminium 40 mm

Art.-nr.: 207A.40CB
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Hammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 207A.40CB
EAN/GTIN 3148511473856
Producentnummer 207A.40CB
L-nummer L60130 5914
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktstyrker: Plastikhammer ″Light Series″ med aluminiumscenter
  • Kombinationer med monteret tilbehør tilbydes i et lille antal. Du kan dog sammensætte din egen plastikhammer ved at vælge en midterdel og to tilbehør.

Egenskab:

  • d [mm]: 40
  • Bilag: EC - EB
  • Beskrivelse: aluminium
  • Beskrivelse: aluminium
  • [kg]: 0,350