HM-parabolfræser, konisk form α/2=9° PPC, DLC, ⌀ f8 DC / R2: 12/500mm

Art.-nr.: 207529 12/500
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC / R2 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 12 mm
Belægning DLC
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,05×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi PPC
Skærlængde Lc 22 mm
Virkeradius R2 500 mm
Skærradius R1 3 mm
Samlet længde L 90 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner 0,07 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i aluminium, med korte spåner 0,09 mm
Farvering gul
Produkttype Helradius- og kuglefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 207529 12/500
EAN/GTIN 4045197989048
Producentnummer 207529 12/500
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
330
Aluminium (med korte spåner)
N
300
Alu > 10% Si
N
230
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Højtydende værktøj til særdeles effektivt sletbearbejdning på frie formflader. Til fremragende overfladekvaliteter i meget kort bearbejdningstid. Kan anvendes på moderne 5-akslede-fræsemaskiner med CAD / CAM understøttelse.
Endeskærsgeometrien er udført således, at spånerne, især ved anvendelse af enderadiussen, kan formes og udføres optimalt. Skærantallet reduceres af hensyn til dette til antallet af effektive endeskær.

Anbefaling:

Som overmål til sletbearbejdning anbefaler vi 0,05 til 0,2 mm.

Bemærk:

Til vægbearbejdning og undgåelse af interferenskonturer.
Specielle mål og yderligere former fås forespørgsel. R2 står for virke-radiussen på værktøjet.
Efterslibning ikke mulig!