{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ rezila DC | 12 mm | |
| Prevleka | DLC | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Tip | N | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
| Število zob Z | 4 | |
| Kot spirale | 30 stopinj | |
| Smer pristavljanja | vodoravno | |
| Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D pri robljenju; 0,05 × D pri kopirnem rezkanju | |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Strategija odrezovanja | PPC | |
| Dolžina rezil Lc | 22 mm | |
| Delovni radij R2 | 500 mm | |
| Radij rezila R1 | 3 mm | |
| Celotna dolžina L | 90 mm | |
| ⌀ držala Ds | 12 mm | |
| Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,07 mm | |
| Podajanje fz za kopirno rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,09 mm | |
| Barvni prstan | rumena | |
| Vrsta izdelka | Radiusni in krogelni rezkarji |
| Številka izdelka | 207529 12/500 | |
| EAN/GTIN | 4045197989048 | |
| Številka proizvajalca | 207529 12/500 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |