GARANT Diabolo HM-radiusfræser med stor nøjagtighed HPC 0,1 mm

Art.-nr.: 207347 0,1
Rabat
1369,44 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: H
  • Tolerance, nom. ⌀: −0,007 / 0,002
  • Antal tænder Z: 2

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Diabolo
Skær-⌀ DC 0,1 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type H
Tolerance, nom. ⌀ −0,007 / 0,002
Antal tænder Z 2
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,2×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning
Skaft DIN 6535 HA med h5
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 0,1 mm
Radius R 0,05 mm
Samlet længde L 38 mm
Skaft-⌀ Ds 3 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 65 HRC 0,005 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 65 HRC 0,005 mm
Farvering rød
Produkttype Helradius- og kuglefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 207347 0,1
EAN/GTIN 4045197599889

Anvendelsestabel

Stål < 1400 N/mm²
P
200
Stål < 50 HRC
H
190
Stål < 55 HRC
H
170
Stål < 60 HRC
H
150
Stål < 65 HRC
H
110
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT Diabolo:
Speciel geometri, belægning og hårdmetal til bearbejdning af hårde emner.
Højpræcisions-radiusfræser i relation til radius-⌀ og form-afvigelse i µm-området.
Tolerance: Radiuskontur = ±0,005 mm.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Diabolo" Se alle
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
    ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven