GARANT Master Steel HM-radiusfræser HPC 1,5/6 mm

Art.-nr.: 207244 1,5/6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Steel
Skær-⌀ DC 1,5 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 2
Spiralvinkel 28 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,5×D ved beskæring; 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 3 mm
Radius R 0,75 mm
Samlet længde L 80 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,02 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 900 N/mm2 0,025 mm
Farvering grøn
Produkttype Helradius- og kuglefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 207244 1,5/6
EAN/GTIN 4062406285104

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
210
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
160
Stål < 55 HRC
H
130
INOX < 900 N/mm²
M
85
INOX > 900 N/mm²
M
75
GG (G)
K
350
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsslebet for at opfylde de højeste krav til nøjagtighed.
Tolerance: Radiuskontur = ±0,005 mm.
Forbedret skærekantbeskyttelse pga. let afrundet kant. Enorm bøjningsbrudstyrke ved anvendelse af ultrafint kornsubstrat.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Steel" Se alle
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
    ⌀ f8 DC / D S (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven