{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00600105 | |
| Holderform | glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0060 mm | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Holdertype | tapper | |
| Holdertoleranceklasse | h$06 | |
| Skaftdiameter | 6 mm | |
| Skaftlængde | 45 mm | |
| Holderdiameter, nedre mål | -0,008 mm | |
| Olie | egnet | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Luft | egnet | |
| Skæremateriale | HM | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet | HM | |
| Spåntagningsgruppe | K (støbejern); M (rustfrit stål); P (Stål) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM/TIALN | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skærdiameter | 4 mm | |
| Tolerance for skærediameter | producenttolerance | |
| Øvre mål | 0 mm | |
| Nedre mål | -0,01 mm | |
| Halsdiameter | 2,8 mm | |
| Skærlængde | 3,5 mm | |
| Hovedlængde | 3,5 mm | |
| Skulderlængde | 20 mm | |
| ISO-fræsertype | K | |
| Hældningsvinkel | 10 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 0 grader | |
| Overgangsvinkel | 12 grader | |
| Antal virksomme skær på omfangsside | 2 | |
| Antal effektive skær på endefladen | 2 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Snoet vinkel | 30 grader | |
| Hjørne / kant | 1 | |
| Hjørnedesign | som radius | |
| Hjørneradius | 2 mm | |
| Radius | 2 mm | |
| Tolerance, radiuskontur | ±0,01 | |
| Deling af skærene | lige | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 28 mm | |
| Nyttelængde | 20 mm | |
| Samlet længde | 70 mm | |
| Funktionslængde | 28 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 45.000 min-1 | |
| Vægt | 22 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | Werksnorm | |
| Bearbejdningsprocesser | Kopifræsning; formfræsning (matricefræsning) | |
| Farvering | uden | |
| Spåntagningsstrategi | HSC | |
| Produkttype | forsænket fræser | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,25 | |
| Skæredybde, min. | 0,01 mm | |
| Skæredybde maks. | 3,5 mm; 0,12 mm |
| Artikelnummer | 207176 4 | |
| EAN/GTIN | 4045197858344 | |
| Producentnummer | 207176 4 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |