HM-radiusfræsere, ubelagt, ⌀ f8 DC: 3mm

Art.-nr.: 207135 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
156 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0030 mm
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 3 mm
Skaftlængde 28 mm
Skaftudførelse HA
Skæremateriale HM
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Belægning ubelagt
Skærdiameter 3 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse f8
Skærlængde 20 mm
ISO-fræsertype rund profilfræser
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær på omfangsside 2
Antal effektive skær på endefladen 2
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 30 grader
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som radius
Hjørneradius 1,5 mm
Radius 1,5 mm
Deling af skærene lige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 32 mm
Nyttelængde 20 mm
Samlet længde 60 mm
Funktionslængde 32 mm
Vægt 4 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser Kopifræsning
Farvering uden
Produkttype rund profilfræser
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,01 mm
Skæredybde maks. 20 mm; 0,15 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 207135 3
EAN/GTIN 4045197126443
Producentnummer 207135 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
230
Aluminium (med korte spåner)
N
180
Alu > 10% Si
N
140
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
70
Stål < 1100 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG (G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Radiusfræser med lang hovedskærsdel.