HOLEX Pro Steel HM-torusfræser HPC 12/0,5 mm

Art.-nr.: 206357 12/0,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
602 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: 0 / −0,03
  • Antal tænder Z: 4

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Steel
Skær-⌀ DC 12 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ 0 / −0,03
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 38 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 26 mm
Skærradius R1 0,5 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 38 mm
Fristilling-⌀ D1 11,5 mm
Samlet længde L 83 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,07 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,09 mm
Farvering grøn
Produkttype Torusfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 206357 12/0,5
EAN/GTIN 4045197770448

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG (G)
K
250
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Tolerance: Skærradius R1 = ±0,03 mm.

Fordel:

HPC-fræser med forskellige hjørneradier til alle radiale overgange.
Optimeret notform, excentrisk afrunding, store spånrum.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Pro Steel" Se alle
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven