HOLEX Pro INOX HM-torusfræser HPC DIN 6535 HB 10/3,0 mm

Art.-nr.: 206348 10/3,0
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Antal tænder Z: 4

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Inox
Skær-⌀ DC 10 mm
Belægning AlCrN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 35 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,3×D ved beskæring; Hel not, skæredybde 1×D
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 22 mm
Skærradius R1 3 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 30 mm
Fristilling-⌀ D1 9,7 mm
Samlet længde L 72 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 0,049 mm
Skafttolerance h6
Farvering blå
Produkttype Torusfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 206348 10/3,0
EAN/GTIN 4045197859839

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Mål svarende til DIN 6527.
HPC-fræser med nyudviklet højeffektiv belægning.
Til perfekte standtider og optimal spåntagningsydelse i mange forskellige typer rustfrit stål.
Kan anvendes med høje skærehastigheder, også særdeles velegnet til stål indtil ca. 1100 N/mm2.
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven