{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Diabolo | |
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,2×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 11 mm | |
Skærradius R1 | 0,8 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 32 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 9,2 mm | |
Samlet længde L | 72 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 65 HRC | 0,07 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 65 HRC | 0,07 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206322 10/0,8 | |
EAN/GTIN | 4045197598387 |