HOLEX Pro Steel HM-skrubfræser HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 8mm

Art.-nr.: 205704 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
315 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ d11 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Serie Pro Steel
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse HOLEX Pro Steel VHM-Schruppfräser
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00801005
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0080 mm
Tør bearbejdning egnet
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 8 mm
Skaftlængde 39,48 mm
Olie egnet
Skaftudførelse HB
Luft egnet
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål); P (Stål)
Belægning TiAlN
Skærdiameter 8 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse d11
Skærlængde 12 mm
Hovedlængde 12 mm
Skulderlængde 12 mm
ISO-fræsertype G
Hældningsvinkel 5 grader
Sidehældningsvinkel 5 grader
Dykvinkel 0 grader
Nedsænkningsdybde, maks. 0 mm
Antal virksomme skær på omfangsside 4
Antal effektive skær på endefladen 4
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 45 grader
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørneaffasningsbredde 0,4 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Grænseflade skillepunkt 1
Nyttelængde 12 mm
Samlet længde 58 mm
Funktionslængde 40 mm
Omdrejningstal maks. 200 min-1
Vægt 50 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Medie med datamedie
Bearbejdningsprocesser Hjørnefræser
Farvering grøn
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 1,5
Skæredybde, min. 0,4 mm
Skæredybde maks. 10 mm; 10 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 205704 8
EAN/GTIN 4062406262082
Producentnummer 205704 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
135
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG (G)
K
120
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Mål svarende til DIN 6527. Optimeret speciel rouletteringsprofil til skrubning. Meget høj spåntagningsydelse.

Anvendelse:

Til skrubbearbejdning, særlig egnet til bearbejdning af hele noter.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Pro Steel" Se alle