• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

GARANT Master Alu SlotMachine HM-skrubfræser HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 16mm

Art.-nr.: 205276 16
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
77 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

belægning DLC
Spåntagningsstrategi TPC
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 4
Skærdiameter Dc 16 mm
Skærlængde Lc 65 mm
Længde i alt L 130 mm
Diameter, skaft DS 16 mm
Snoet vinkel 35 grader
Toleranceklasse e8
Hjørneradius R 0,32 mm
Skæremateriale HM
Længde på udhæng A 80 mm
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Våd, minimal betinget egnet
Skæredybde maks., Beskæring 65 mm
Våd, maksimal egnet
Indgrebsbredde maks. ae 0,12×D
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype, skillepunkt 1 Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL01601005
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 16 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertoleranceklasse h6
Holderstørrelse 16
Længde, skaft LS 48,6 mm
skaftudførelse HB
Luft egnet
Kølesmøremiddel ja
Serie Master Alu
Producentbetegnelse GARANT Master Alu SlotMachine VHM-Schruppfräser
Tolerance for skærdiameter toleranceklasse ISO
Fritlægningsdiameter: D1 15 mm
Skulderlængde 80 mm
Afbalancering af kvalitet G 2,5 mit HB
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 4
Snoningsretning højre
Antal hjørneversioner 1
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som radius
Formidentifikation, producentspecifik WR
Deling af skærene ulige
Skærevinkel, maks. 40,54 grader
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
antal spånnoter 4
spiralvinkel-egenskab ulige
spåntagningsgruppe N (jernfrie metaller)
skærestof, producentbetegnelse VHM
Grænseflade skillepunkt 1
Nyttelængde L1 80 mm
Funktionslængde 106 mm
Omdrejningstal maks. 16.000 min-1
Vægt 299 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser cirkulær fræsning (FZI); formfræsning (matricefræsning) (FFO); hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU); planfræsning (FPL)
Farvering gul
Produkttype hjørnefræser
Indhold enkelt del
Korrektionsfaktor fz 3
Skæredybde, min. 0,32 mm
Skæredybde, anvendelse Beskæring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 205276 16
EAN/GTIN 4062406581398
Producentnummer 205276 16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
400
Aluminium (med korte spåner)
N
360
Alu > 10% Si
N
340
PA 66
N
110
PEEK
N
90
Cu
N
140
CuZn
N
180
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til skrubning.
Speciel slibning til bearbejdning af jernfrie metaller. Den målrettede findeling af spåner sørger for en tydelig forringelse af mængden af spåner på grund af den særlige skæregeometri.
Problemløser til TPC-bearbejdning. Velegnet til automatiseret fremstilling, fordi ophobning af spåner i maskinen undgås mest muligt.

Bemærk:

Til særligt krævende skrubning beder vi dig bruge værktøj med HB-spændeflader. Kan bestilles i Hoffmann Groups eShop.
hmaks.: Værdierne i tabellen angiver maksimumsværdier.
aemax er 0,12×D til TPC-bearbejdning.