HM-præcisionsfræser 6 mm

Art.-nr.: 203540 6
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
85 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Antal tænder Z: 6

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 6 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 6
Spiralvinkel 45 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Fræseanvendelse Mono-fræsning, yderst præcis 90°
Tilspændingsretning Vandret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,05×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HA med h6
Afbalanceringsgrad med skaft G 2,5 med HA
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 33 mm
Samlet længde L 80 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,04 mm
Farvering grøn
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 203540 6
EAN/GTIN 4045197509888

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
160
Stål < 900 N/mm²
P
140
Stål < 1100 N/mm²
P
115
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
65
GG (G)
K
175
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Takket være mindst 6 tænder opnås høj stabilitet og ekstrem rolig drift. Excentrisk bagslibning.
Ekstremt ultrapræcis kegleform med tolerance i µm-området for at kunne lave præcise 90° vinkler og planparallelle flader ved periferifræsning.
Med maksimale krav til vinkelnøjagtigheden.
Skærekantaffasning ved excentrisk efterslibning ikke defineret.
Med tilspidsning maks. 0,014 mm.

Anvendelse:

Til periferifræsning som sletbearbejdning.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven