{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skær-⌀ DC | 16 mm | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skæremateriale | HM | |
| Norm | DIN 6527 | |
| Type | N | |
| Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
| Antal tænder Z | 6 | |
| Spiralvinkel | 45 grader | |
| Tilspændingsretning | Vandret | |
| Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,1×D ved beskæring | |
| Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Skærlængde Lc | 32 mm | |
| Samlet længde L | 92 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
| Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
| Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,089 mm | |
| Farvering | uden | |
| Produkttype | Hjørnefræser |
| Artikelnummer | 203520 16 | |
| EAN/GTIN | 4045197119698 | |
| Producentnummer | 203520 16 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |