GARANT Master INOX vretenasto glodalo s dijelovima za odvođenje odvojenih čestica TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm

Artikl br.: 203117 8
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
247 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ f8 DC (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: f8
  • Broj zubi Z: 6

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Inox
⌀ reza DC 8 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ f8
Broj zubi Z 6
Kut spirale 36 stupanj
Svojstvo kuta spirale nejednako
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,1×D
Drška DIN 6535 HB
Kvaliteta centriranja s drškom G 2,5 s HB
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja TPC
Duljina rezne oštrice Ls 24 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 30 mm
Oslobađanje ⌀ D1 7,8 mm
Ukupna duljina L 68 mm
⌀ drške Ds 8 mm
Broj razdjelnika čestica 1
Duljina skošenja pod 45° 0,16 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Debljina steznog sredstva hmaks za TPC glodanje u INOX-u< 900 N/mm2 0,048 mm
Prsten u boji plavo
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 203117 8
EAN / GTIN 4062406783655
Broj proizvođača 203117 8
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
380
Čelik < 750 N/mm²
P
340
Čelik < 900 N/mm²
P
300
Čelik < 1100 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
140
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovito glodalo s nejednolikim rasporedom oštrica i nejednolikim usponom spirale. Visoka sigurnost postupka te bolje odvođenje odvojenih čestica putem povećanih prostora za odvojene čestice. Optimizirani supstrat tvrdog metala za visoku otpornost na lom kod savijanja i ekstremnu dugotrajnost, čak i kod nehrđajućih čelika u području visokih performansi, posebice Duplex. Lomač odvojenih čestica na oštricama postavljen je pomaknuto.

Prednost:

Smanjene sile izvlačenja uslijed smanjenog kuta spirale.

Napomena:

hmax: vrijednosti navedene u tablici predstavljaju maksimalne vrijednosti. Za fine radnje preporučujemo artikl br. 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 i 204019.
ae maks. = 0,1×D za TPC obradu.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Inox" Prikaži sve