HM-skrubfræser HPC, TiXSi, ⌀ f8 DC: 20mm

Art.-nr.: 203044 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
399 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL02001005
Holderform form B
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0200 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertoleranceklasse h$06
Skaftdiameter 20 mm
Skaftlængde 50 mm
Toleranceklasse f6
Olie egnet
Skaftudførelse HB
Luft betinget egnet
Skæremateriale HM
Belægning TiAlSiN
Skærdiameter 20 mm
Tolerance for skærediameter producenttolerance
Øvre mål -0,02 mm
Nedre mål -0,041 mm
Skærlængde 41 mm
Hovedlængde 41 mm
ISO-fræsertype N
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær på omfangsside 4
Antal effektive skær på endefladen 4
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 35 grader
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørneaffasningsbredde 0,3 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Spiralvinkel-egenskab ulige
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 54 mm
Nyttelængde 41 mm
Samlet længde 104 mm
Funktionslængde 52 mm
Vægt 401 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Farvering grøn
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 2
Skæredybde, min. 0,1 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 203044 20
EAN/GTIN 4045197679437
Producentnummer 203044 20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
GG (G)
K
120
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til skrubning og sletbearbejdning.
Op til 1,5×D i hel længde ved meget høje tilspændingsværdier og meget rolig gang.

Fordel:

Optimeret notform, excentrisk afrunding, store spånrum.