{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Inox | |
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC; TPC | |
Skærlængde Lc | 22 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 34 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 9,5 mm | |
Samlet længde L | 72 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,25 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203007 10 | |
EAN/GTIN | 4045197775757 |