GARANT Master INOX M HM-fræser HPC / TPC 20 mm

Art.-nr.: 202989 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Spiralvinkel-egenskab: ulige
  • Deling af skærene: ulige

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Inox
Skær-⌀ DC 20 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 42 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring; 0,1×D
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC; TPC
Skærlængde Lc 41 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 52 mm
Fristilling-⌀ D1 19,5 mm
Samlet længde L 104 mm
Skaft-⌀ Ds 20 mm
Hjørneafrunding rv 0,2 mm
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 0,1 mm
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 0,12 mm
Farvering blå
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 202989 20
EAN/GTIN 4062406245122

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Fræser med nyudviklet højeffektiv belægning til perfekte standtider og optimal spåntagningsydelse i mange forskellige typer rustfrit stål. Kan anvendes med høje skærehastigheder, f.eks. i duplexstål.

Bemærk:

Efterfølgerprodukt for nr. 203009.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Inox" Se alle
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
    ⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven