HM-skrubfræser MTC / TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm

Art.-nr.: 202979 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: H
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 6 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type H
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 45 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,15×D ved beskæring; 0,1×D
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi MTC; TPC
Skærlængde Lc 13 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 20 mm
Fristilling-⌀ D1 5,5 mm
Samlet længde L 57 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Hjørneafrunding rv 0,1 mm
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 60 HRC 0,015 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 60 HRC 0,02 mm
Farvering rød
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 202979 6
EAN/GTIN 4062406245177
Producentnummer 202979 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
115
Stål < 1400 N/mm²
P
115
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
30
Stål < 65 HRC
H
25
Stål < 67 HRC
H
20
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Tydelig reduktion af skærekraften som følge af 45° spiralen.

Anvendelse:

Specielt til MTC (Multi Task Cutting)-anvendelse på den nye generation af dreje- / fræsecentre.

Bemærk:

Ved emner > 55 HRC anbefaler vi at reducere skæredybden til ap = 0,25×D...0,5×D.