GARANT INOX HM-fræser HPC, AITiN, ⌀ e8 DC: 0,5mm

Art.-nr.: 202952 0,5
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
115 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 0,5 mm
Belægning AITiN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 40 grader
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 1,3 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 1,5 mm
Fristilling-⌀ D1 0,48 mm
Samlet længde L 50 mm
Skaft-⌀ Ds 4 mm
Skaftform HA
Hjørneafrunding rv 0,02 mm
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 0,007 mm
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 0,01 mm
Farvering blå
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 202952 0,5
EAN/GTIN 4069515039482
Producentnummer 202952 0,5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Fræser med optimeret geometri og moderne højtydende belægning for optimal skæreydelse i forskellige typer rustfrit stål. Kan også bruges i duplex. Mål svarende til DIN 6527.

Bemærk:

Efterfølgerprodukt til 202989.