HM-fræser 6 mm

Art.-nr.: 202725 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
220 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: H
  • Antal tænder Z: 4
  • Spiralvinkel: 30

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 6 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type H
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 16 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 21 mm
Fristilling-⌀ D1 5,8 mm
Samlet længde L 58 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Skaftform HB
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,03 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,033 mm
Farvering uden
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 202725 6
EAN/GTIN 4045197746443

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
280
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Stål < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG (G)
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Dobbeltslebet sidefrigangsvinkel.
Uden 45° skærekantaffasning.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven