{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Skæremateriale | HM | |
| Belægning | DLC | |
| Skærdiameter | 2 mm | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Toleranceklasse | e8 | |
| Skærlængde | 6 mm | |
| Hovedlængde | 9,5 mm | |
| ISO-fræsertype | Hjørnefræser | |
| Hældningsvinkel | 0 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 0 grader | |
| Antal virksomme skær på omfangsside | 4 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Snoet vinkel | 45 grader | |
| Antal hjørneversioner | 1 | |
| Hjørne / kant | 1 | |
| Hjørnedesign | som affasning | |
| Hjørneaffasningsbredde | 0 mm | |
| Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
| Deling af skærene | lige | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| Længde på udhæng | 19 mm | |
| Nyttelængde | 6 mm | |
| Samlet længde | 57 mm | |
| Vægt | 17 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | Hjørnefræser | |
| Farvering | gul | |
| Produkttype | hjørnefræser | |
| Korrektionsfaktor fz | 3 | |
| Skæredybde, min. | 0,01 mm | |
| Skæredybde maks. | 1 mm; 6 mm |
| Artikelnummer | 202515 2 | |
| EAN/GTIN | 4045197588487 | |
| Producentnummer | 202515 2 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |