• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

HM-fræser DIN 6535 HA, ubelagt, ⌀ DC: 3mm

Art.-nr.: 202480 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,01 DKK /stk.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt i henhold til ISO TS 13399-60 ZYL00600105
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0060 mm
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 6 mm
Skaftlængde 42 mm
Skaftudførelse HA
Skæremateriale HM
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Belægning ubelagt
Skærdiameter 3 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse h6
Skærlængde 10 mm
ISO-fræsertype Hjørnefræser
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær på omfangsside 4
Antal effektive skær på endefladen 4
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 45 grader
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørneaffasningsbredde 0 mm
Hjørnefasvinkel 90 grader
Deling af skærene lige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 21 mm
Nyttelængde 10 mm
Samlet længde 57 mm
Funktionslængde 15 mm
Vægt 18 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Bearbejdningsprocesser Hjørnefræser
Farvering gul
Produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,01 mm
Skæredybde maks. 10 mm; 1,5 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 202480 3
EAN/GTIN 4045197117083
Producentnummer 202480 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
180
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb, sandwich
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Ekstra skarpe skærekanter.
Mål svarende til DIN 6527.
Dobbeltslebet sidefrigangsvinkel.