Pro UNI HM-fræser HPC 8 mm

Art.-nr.: 202432 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
98 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 3

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Uni
Skær-⌀ DC 8 mm
Belægning TiSiN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel 42 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 21 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 25 mm
Fristilling-⌀ D1 7,7 mm
Samlet længde L 63 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,2 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,05 mm
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 0,025 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,06 mm
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 0,03 mm
Farvering grøn
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 202432 8
EAN/GTIN 4062406777210

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
170
Stål < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG (G)
K
240
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til skrubning ved meget høje tilspændingsværdier og rolig gang. Innovativ geometri og højeffektiv belægning giver fremragende produktionsresultater og standtider i forskellige materialer. Høj egenstabilitet og rolig gang takket være fordeling af ubalance.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven